曜日別特売
MPJ3-51.51E 50HZ セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所 21463085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPJ3-51.51E 50HZ セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所 21463085
MPJ3-51.51E 50HZ セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所 21463085

セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)1.5
口径(Φmm)40
全揚程(m)24
24
14
31.5
15
25.5
32
47
11.5
20
27
18.5
25
39.5
12.5
17
26
15.5
24.5
35
11
17.5
22.5
内容量1台注文コード21463085品番MPJ3-51.51E 50HZ
参考基準価格(税別)¥265,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。
配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。
新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。
全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。

用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用口径(Φmm)40出力(kW)1.5電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)24吐出量(L/min)140タイプ自吸式トラスコ品番775-6577材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403質量(kg)47極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする