※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
天板跳上式並行スタックテーブル(パネル付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
600
450
600
500
間口(mm)
1800
1500
1800
700
色(天板)
ナチュラル
ナチュラル
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21463645
品番
NTA-N1860P-NR
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。
色(天板)
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×720
質量(kg)
36.9
トラスコ品番
753-4574
材質
天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)
高さ(mm)
720
タイプ
パネル付
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
注意
※下棚は別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません