オーティ・マットー
OT-200S 1/2B レギュラータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
21464065
品番
OT-200S 1/2B
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
屋外用灯油・軽油タンクです。
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途
屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
187
内容積(L)
207
仕様
ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番
761-2541
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
37
タイプ
レギュラー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
898×483×1180
板厚(mm)
1.6
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※メーカーよりお届け不可となった場合は、最寄り配送会社止めとなる場合ございます。
混在便のため配達時間・日時指定不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません