SAS15SD-5E スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 北越工業(AIRMAN) 21464932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
出力(kW)15
吐出空気量(L/min)2400
周波数(Hz)50
タンク容量(L)16
内容量1台注文コード21464932品番SAS15SD-5E
参考基準価格(税別)¥3,160,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

高効率モーター対応です。
油冷式です。
省エネルギーパージ制御+自動発停します。
パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。
自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します)
静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)2400制御圧力(MPa)0.85出力(kW)15電圧(V)三相200周波数(Hz)50騒音値(dB)58タンク容量(L)16幅(mm)1160高さ(mm)1270奥行(mm)670質量(kg)505トラスコ品番772-8891
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする