※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する出力(kW)37
吐出空気量(L/min)6100
タンク容量(L)28
内容量1台注文コード21464975品番SAS37SD-5E
参考基準価格(税別)¥6,070,000販売価格(税込)¥3,517,800販売価格(税別)
高効率モーター対応です。
油冷式です。
省エネルギーパージ制御+自動発停します。
パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。
自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します)
静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。