SDG株式会社
ウインドレーサー WRタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
出力(kW)
0.1
0.1
0.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21466174
品番
WR-100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
低騒音で安定した力強い風を作り出します。
必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途
熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環
吐出口外径(Φmm)
380
出力(kW)
0.1
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
56/59
トラスコ品番
761-6627
材質
羽根車:アルミ
ファン翼数
3
ファン
軸流ファン
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根径(Φmm)
400
標準消費電力料金(円/h)
2.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません