NCR
酸素ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(mm)
7.1
5
6.3
8
9.5
12.7
19
25.4
7.1
ホース長さ(m)
100
10
20
30
50
100
60
最高使用圧力(MPa)
2
2
1.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21466386
品番
S7-100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用
内径(mm)
7.1
ホース長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
2
材質
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
青
サイズ
7
使用温度(℃)
-25~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニップル
ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500