中川ケミカル
フォグラスC-100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21466558
品番
101C10002
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適
トラスコ品番
759-9331
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.012
質量(kg)
1.5
色
サンドストライプA
長さ(m)
2
幅(m)
1.01
日射透過率(%)
81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)