EDISON
虫除けグッズ あかねちゃん ストラップ取り付けタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21466639
品番
4589447340048-01
3月2日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途
キャンプ、ベランダ・軒先、ベビーカー、オープンカフェ・飲食店
材質(本体)
ABS
適合害虫
蚊・コバエ・蜂等の小昆虫
材質(羽根)
PET
利用場所
屋外