TAKEMOTO
OCPM-120 No.1(N)E1 ミラー並
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21466804
品番
0092710999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。
容量(mL)
136
トラスコ品番
772-5736
幅(mm)
48
色
透明
高さ(mm)
100
質量(g)
19.3
奥行(mm)
48