TAKEMOTO
PMP-150D No.1(N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21466822
品番
0093050000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)
163
トラスコ品番
772-5752
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
55
色
透明
高さ(mm)
97
質量(g)
20.5
奥行(mm)
55