013354 467 T型トルクスドライバー Wera 21466944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013354 467 T型トルクスドライバー Wera 21466944
013354 467 T型トルクスドライバー Wera 21466944

467 T型トルクスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTX8
全長(mm)127
内容量1本注文コード21466944品番013354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

T形ハンドルの握りやすい形状です。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

用途一般締め付け作業先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズTX8全長(mm)127質量(g)21.6トラスコ品番761-8131全幅(mm)61商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467005
2019-02-21
用途: 機械の修理
卸売・小売業

握りやすく大きいトルクがかけられます。先端精度も申し分なく、回転もスムーズです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする