TT-Y32T-WL LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機 21467138

TT-Y32T-WL LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機 21467138
TT-Y32T-WL LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機 21467138
TT-Y32T-WL LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機 21467138
TT-Y32T-WL LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機 21467138

LEDタッチライト 調光式 電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21467138品番TT-Y32T-WL
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます
軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ
丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約600消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100光源LED×16灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)電球の種類LED
取扱説明書:(1.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする