024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 21467346

967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先T8
内容量1本注文コード21467346品番024350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

刃先T8トラスコ品番765-9245全長(mm)76材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理質量(g)6首下長(mm)20
注意
※サイズ8、9の短尺側はいじり止め仕様ではありません。
※サイズ8、9、10の長尺側はボールポイントトルクス(R)仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする