Wera
967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃先
T40
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467434
品番
024358
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
刃先
T40
トラスコ品番
765-9326
全長(mm)
132
材質/仕上
特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
質量(g)
49
首下長(mm)
35.0
注意
※サイズ8、9の短尺側はいじり止め仕様ではありません。
※サイズ8、9、10の長尺側はボールポイントトルクス(R)仕様ではありません。