PR-02 ポイズンリムーバー 2WAYカップ付 モノタロウ 21467655

PR-02 ポイズンリムーバー 2WAYカップ付 モノタロウ 21467655
PR-02 ポイズンリムーバー 2WAYカップ付 モノタロウ 21467655
PR-02 ポイズンリムーバー 2WAYカップ付 モノタロウ 21467655
PR-02 ポイズンリムーバー 2WAYカップ付 モノタロウ 21467655
モノタロウ

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード21467655品番PR-02
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。

用途
キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
寸法(mm)
(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5
小:外径9/内径6/15.5
付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個材質(本体)PP、(吸引カップ)PC質量(g)12本体寸法(mm)(約)81×61×24
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はお止めください。
※本品の使用はあくまでも医師の手当てを受けるまでの応急処置です。必ず専門医の治療を早急に受けてください。
※処置した後は洗浄・消毒を行い、軟膏や絆創膏などで皮膚のケアを行ってください。
※事前に取扱説明書を読み、器具を実際に使用して使い方に慣れておくようにしてください。
※吸引時にかなりの出血がある場合、本体のポンプ内部にまで血液が入った際は、再利用せず使い捨ててください。
※本品の使い回しはお止めください。
※吸引している状態で無理やり皮膚から吸引カップを外さないでください。
※体質によっては吸引した部分のうっ血がひどくなる場合がありますので、その時は使用を中止するか1回の吸引時間の間隔を短くしてご使用ください。
※まぶたや口びるなど皮膚の敏感なところには、使用しないでください。
※本品は子供の手の届かない場所に保管してください。
※樹脂製品アレルギーのある方は使用しないでください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 毒虫対策

蜂さされ等の予防対策です。吸引カップが透明なので吸い出している部分の様子が分かりやすいと思います。

2024-08-19
用途: ブヨ刺されとヒル喰われの毒抜き

シリンダー部分が柔らかいのかレバーを両指で真っ直ぐ引かないと空気が漏れて負圧がしっかりと掛かりません
微妙な力加減が必要なので練習をしてないといざという時に困るかも

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 21467655
2024-05-27
用途: ハチ刺され対策用品(現場用)
建設業・工事業

使用する事が無ければ一番良いのですが準備しておかなければいけません。
以前はちょっと高めのしか見当たらなかったのですが
コスパ良く大変出すかってます。農家さんにもいざという時の為にお勧め致します。

対象商品 : 21467655
2024-02-23
用途: 毒の吸出しに
自動車・二輪車・自転車関連業

以前サーフィン中にエイに刺され、次回はアナキラフィシーショックになる可能性大!
緊急用にクルマに積んでいます。
使わないことを祈ります。

対象商品 : 21467655
2024-09-14
用途: キャンプ活動時に
イムラ設計

特に違和感なく使えた。使い方にも問題はなかった。次回も購入したい。

2024-09-14
用途: 虫刺され用
農・林・水産業

用心のために購入しました。使用感想は、まだですが期待してます。

対象商品 : 21467655
2024-08-15
用途: 庭木剪定時の蜂刺され
サービス業

初めての使用で比較する物が無いのでこんな物かと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする