曜日別特売
0595100000 PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO 21468073

 

0595100000 PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO 21468073
0595100000 PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO 21468073
0595100000 PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO 21468073
0595100000 PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO 21468073
0595100000 PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO 21468073

PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21468073品番0595100000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。

容量(mL)543トラスコ品番772-5949材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)67透明高さ(mm)169質量(g)42奥行(mm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする