bolle
TACTICAL ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21468265
品番
100500010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アメリカSWATで採用されているゴーグルです。
大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。
二重サーマル構造のフレームです。
形状
ゴグル型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工
トラスコ品番
772-4721
質量(g)
150
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5(表側1.5厚のダブルレンズ)