曜日別特売
- ソフィ ボディフィット ユニ・チャーム 21469134

- ソフィ ボディフィット ユニ・チャーム 21469134
- ソフィ ボディフィット ユニ・チャーム 21469134
- ソフィ ボディフィット ユニ・チャーム 21469134

ソフィ ボディフィット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(11枚×2個)
長さ(cm)26
タイプ夜用
羽有無羽なし
内容量1個(11枚×2個)注文コード21469134品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

肌にやさしく、動いてもヨレずにモレ安心●まん中フィットゾーンが動いてもヨレずにスキマをつくらないから、モレ安心。●「吸収ホール」搭載で、吸収スピードUP※。経血をサラッと吸収するから肌にやさしい。●「バックフィット吸収体」搭載。おしりまでフィットする吸収体で安心。●装着時にもカサカサ音がしない「やわらかラップ」採用。<以下注釈>※メーカー従来品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品タイプ夜用枚数22長さ(cm)26香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品羽有無羽なし
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする