曜日別特売
- アクロン ナチュラルソープの香り 微香性 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 21469956

- アクロン ナチュラルソープの香り 微香性 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 21469956
- アクロン ナチュラルソープの香り 微香性 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 21469956

アクロン ナチュラルソープの香り 微香性 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 詰め替え 各種

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(850mL)注文コード21469956品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

新たな柔軟成分配合!すすぎ1回OKだから、もっとダメージ防げる。洗っても洗っても新品感続く※、柔軟成分入りおしゃれ着用洗剤。
キレイ修復洗浄で、伸びヨレを整え汚れもスッキリ。カタチ(型くずれ・縮み)だけでなく、毛玉・シワ・色あせ・テカリも防ぐ。
※20回洗濯時、伸びヨレが元に戻ること。縮み・色あせ・毛玉など既にできたダメージを元に戻すことはできません。

形状液体シリーズアクロン液性中性香りナチュラルソープの香り・微香タイプ商品タイプつめかえ大型適合用途おしゃれ着用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 大事なオシャレ着洗浄

洗濯後は部屋干し結構香るので気を付けたいところ。乾燥後もわかるが気を使うほどの残香ではない。におい気にするなら青い方の微香がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする