曜日別特売
1217010092 PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型 TAKEMOTO 21471318

1217010092 PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型 TAKEMOTO 21471318
1217010092 PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型 TAKEMOTO 21471318

PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード21471318品番1217010092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

高粘度の吐出が可能なボトルです。

容量(mL)1132トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109透明高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
注意
ポンプ6094010042、キャップ6101060056、シリンダー6101030007、落としフタ6112020003は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする