USB2CC1M【ワケあり】 USB 2.0ケーブル Type-C(オス)-Type-C(オス) 1m USB-IF認証取得 StarTech.com 21472257

USB2CC1M【ワケあり】 USB 2.0ケーブル Type-C(オス)-Type-C(オス) 1m USB-IF認証取得 StarTech.com 21472257
USB2CC1M【ワケあり】 USB 2.0ケーブル Type-C(オス)-Type-C(オス) 1m USB-IF認証取得 StarTech.com 21472257

USB 2.0ケーブル Type-C(オス)-Type-C(オス) 1m USB-IF認証取得

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21472257
品番
USB2CC1M【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

USB-IF 認証取得
どちら側を上にしても簡単にデバイスに挿入できるUSB Type-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
質量(g)
26
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする