曜日別特売
17300075 チスチゼルロング 日本ニューマチック工業 21472438

 

17300075 チスチゼルロング 日本ニューマチック工業 21472438
17300075 チスチゼルロング 日本ニューマチック工業 21472438
17300075 チスチゼルロング 日本ニューマチック工業 21472438

チスチゼルロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャンク形状角込
適合機種AA-0SPH、AA-00SPH
AA-0SPH、AA-00SPH
AA-1ASPH~3SPH、15XSPH~75SPH
AA-0SPR、AA-00SPR
AA-1ASPR~3SPR、15XSPR~75SPR
内容量1本注文コード21472438品番17300075
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
トラスコ品番753-2881適合機種AA-0SPH、AA-00SPH全長(mm)350質量(g)510シャンク形状角込
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472474
2016-10-12
用途: ミキサのハツリ時

ロングタイプで作業効率も上がり
ハツリが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする