曜日別特売
17300824 ワイドチゼル チゼルスプリング付 日本ニューマチック工業 21472632

 

17300824 ワイドチゼル チゼルスプリング付 日本ニューマチック工業 21472632
17300824 ワイドチゼル チゼルスプリング付 日本ニューマチック工業 21472632
17300824 ワイドチゼル チゼルスプリング付 日本ニューマチック工業 21472632

ワイドチゼル チゼルスプリング付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
シャンク形状角込
適合機種AA-1ASPH~3SPH、75SPH
内容量1本注文コード21472632品番17300824
参考基準価格(税別)¥10,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番753-3080適合機種AA-1ASPH~3SPH、75SPH全長(mm)300質量(kg)1刃幅(mm)72シャンク形状角込
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472623
2019-04-07
用途: 溶接作業時、ケレン時
建設業・工事業

新品の時は、とてもいい、チゼルの幅が広いのが欲しいと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする