ALPEN
高精度コンクリートドリル ベトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3.4
3.4
3.5
4.3
6.4
10.5
12.7
有効長(mm)
39
30
39
54
80
90
全長(mm)
100
60
75
100
120
150
シャンク
六角軸
ストレート
六角軸
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21473192
品番
18900340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途
被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など
刃径(Φmm)
3.4
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
100
有効長(mm)
39
シャンク
六角軸
トラスコ品番
486-4824
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
質量(g)
6.1