曜日別特売
18900640 高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN 21473235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度コンクリートドリル ベトン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
刃径(Φmm)6.4
有効長(mm)54
全長(mm)100
シャンク六角軸
内容量1本注文コード21473235品番18900640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など刃径(Φmm)6.4材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35全長(mm)100有効長(mm)54シャンク六角軸トラスコ品番486-4891適合機種電気ドリル・インパクトドライバー質量(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする