曜日別特売
212-25014 幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21473777

212-25014 幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21473777
212-25014 幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21473777

幅広平チゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番766-0936
内容量1本注文コード21473777品番212-25014
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。

全長(mm)250トラスコ品番766-0936適合機種ハンマードリル質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする