※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
木工ドリルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
28
15
16
18
20
22
25
26
8
10
14
24
28
12
全長(mm)
460
235
460
620
シャンク径(mm)
12
13
12
7
9
11
溝長(mm)
380
160
380
530
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21474574
品番
22602800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途
被削材:木材
シャンク軸
六角軸
全長(mm)
460
トラスコ品番
766-1321
質量(g)
926
溝長(mm)
380
適合機種
電気ドリル
刃径(Φmm)
28
シャンク径(mm)
12