曜日別特売
22801600 木工ドリルビット ALPEN 21474644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22801600 木工ドリルビット ALPEN 21474644
22801600 木工ドリルビット ALPEN 21474644
22801600 木工ドリルビット ALPEN 21474644

木工ドリルビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)16
全長(mm)620
シャンク径(mm)12
溝長(mm)530
内容量1本注文コード21474644品番22801600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

用途
被削材:木材
シャンク軸六角軸全長(mm)620トラスコ品番766-1380質量(g)504溝長(mm)530適合機種電気ドリル刃径(Φmm)16シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする