曜日別特売
24433 TEMPILAQ 2オンス LA-CO 21475807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24433 TEMPILAQ 2オンス LA-CO 21475807
24433 TEMPILAQ 2オンス LA-CO 21475807

TEMPILAQ 2オンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
変色温度(℃)649
内容量1本注文コード21475807品番24433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワーク表面の正確な温度を手軽に低コストで計測することができます。
塗布後、乾くと固体化し、表示温度に達すると融解します。
一度、手元から離れることができます。
目視ができない時など反応中に確認がとれなくても、後で結果が得られます。
1度支持温度に達したマークは温度が下がると再び固まります。

用途
溶接の余熱温度管理、パス間温度管理などに
トラスコ品番761-9138質量(g)160測定精度(%)1変色温度(℃)649危険物の類別非危険物
注意
※製品によってそれぞれ中身の色は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする