曜日別特売
ST-78P【ワケあり】 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 21476256

ST-78P【ワケあり】 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 21476256
ST-78P【ワケあり】 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 21476256

トランジスタ用小型トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
21476256
品番
ST-78P【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥891

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ドライバートランス
形状
CB-19ピン
質量(g)
13
出力(W)
-
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
-
寸法A(mm)
15.5
寸法t(mm)
0.3
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
2
直流抵抗
(一次/二次)330Ω/420Ω
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
16.5
巻数
1:1
寸法s(mm)
-
寸法I(mm)
8
寸法G(mm)
14
インピーダンス(Ω)
(一次/二次)10K/10K(センタータップ付)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする