300-3-150 ウッディドライバー 300 ベッセル 21477243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッディドライバー 300

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.3
先端形状プラス
軸長(mm)150
全長(mm)275
内容量1本注文コード21477243品番300-3-150
参考基準価格(税別)¥1,466販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。
油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。

用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)150材質(グリップ)木樹脂トラスコ品番754-5118軸径(Φmm)8全長(mm)275質量(g)180グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

商品説明動画

Woody Screwdriver No.300 series
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21477225
2023-12-26
用途: 空調メンテナンス
建設業・工事業

手にフィットして滑りにくいので、作業しやすいですね

対象商品 : 39251398
2023-01-24
用途: 機械組立作業(カバー取付等)
有限会社晃稚工機

機械のカバー類取付に伴い、機械油等々が手に付着したままドライバーを持つことが多く
滑って作業効率が落ちるので困っていました。半信半疑でこのドライバーを購入してみたところ、ぬるっと滑る事が無くストレスが無くなりとても良いです。

対象商品 : 21477243
2019-04-07
用途: 電気配線工事

今まで使用していた木柄ドライバーが廃盤になり、このシリーズに変更しました。今までのドライバーより使いやすく又、力が入りやすいです。

2019-06-06
用途: 電気配線工事

前に大変良いと書きましたが、製品の精度、耐久性ともに大変劣ります。ベッセルさんがっかりです。

対象商品 : 21477234
2018-06-22
用途: ネジ締め

赤の木柄ど代替品で購入しました。使い勝手は、これからです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする