50130【ワケあり】 シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン) 21477516

シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
21477516
品番
50130【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
写真写りの良い目盛仕様です。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。

用途
記録写真用テープロッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
衿共生地、袖リブ、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
長袖ポロシャツ
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
色番
203
袖丈
長袖
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする