※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
平タガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
500
100
125
150
175
200
250
300
500
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21477602
品番
310-500-1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した平タガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
トラスコ品番
766-1975
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
500
質量(kg)
1
刃幅(mm)
30