※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
タガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(mm)
175
100
125
150
175
200
250
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21477758
品番
320-175-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
トラスコ品番
766-2017
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
175
質量(g)
210
刃幅(mm)
7