曜日別特売
320-200-1 タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21477767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320-200-1 タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21477767
320-200-1 タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21477767

タガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1本注文コード21477767品番320-200-1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高品質の鋼材を使用したタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などにトラスコ品番766-2025材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)340刃幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする