※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
チゼル 八角胴
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
400
200
250
300
350
400
500
600
800
1000
トラスコ品番
766-2483
766-2432
766-2441
766-2459
766-2467
766-2475
766-2483
766-2491
766-2505
766-2513
766-2521
766-2564
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21478345
品番
350-400-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業など
仕様
ハンドガードなし
トラスコ品番
766-2483
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
400
質量(kg)
1
タイプ
八角胴
刃幅(mm)
30
八角胴径(Φmm)
20