※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
チゼル 八角胴 ハンドガード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
250
250
300
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21478397
品番
351-250-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業など
仕様
ハンドガードあり
トラスコ品番
766-2530
材質
クロムバナジウム鋼、樹脂
全長(mm)
250
質量(g)
546
タイプ
八角胴
刃幅(mm)
23
八角胴径(Φmm)
16