※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

351-350-1 チゼル 八角胴 ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478415 351-350-1 チゼル 八角胴 ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478415

チゼル 八角胴 ハンドガード付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21478415 品番 351-350-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 仕様ハンドガードあり トラスコ品番766-2556 材質クロムバナジウム鋼、樹脂 全長(mm)350 質量(g)860 タイプ八角胴 刃幅(mm)26 八角胴径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする