曜日別特売
391881120 BA726 コケ取りブラシナイロン アズマ工業 21478835

BA726 コケ取りブラシナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21478835品番391881120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

傷をつけずにコケを落とします。
ナイロンブラシがやさしくコケを落とします。

用途塗装面・レンガ・タイル・植木鉢などのコケ取りにトラスコ品番762-5766材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)15グリーン質量(g)55縦(mm)350横(mm)20ブラシ幅(mm)70繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする