曜日別特売
MTO-1230T【ワケあり】 メタルミニ棚板 アイリスオーヤマ 21478880

メタルミニ棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
21478880
品番
MTO-1230T【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり/50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×300×33
適合ポール径(Φmm)
約19
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする