6101030010 PM-700用シリンダー(PD用) TAKEMOTO 21479097

6101030010 PM-700用シリンダー(PD用) TAKEMOTO 21479097
6101030010 PM-700用シリンダー(PD用) TAKEMOTO 21479097

PM-700用シリンダー(PD用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード21479097品番6101030010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

高粘度の吐出が可能なボトルです。
詰替え向けと高粘度の吐出が可能なボトルです。

材質PEトラスコ品番772-6058幅(mm)21高さ(mm)122質量(g)11奥行(mm)21
注意
※下記4点セットにて使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする