※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
テーパーポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
150
120
150
トラスコ品番
766-3358
766-3153
766-3161
766-3170
766-3188
766-3196
766-3200
766-3218
766-3242
766-3251
766-3269
766-3277
766-3293
766-3307
766-3315
766-3323
766-3331
766-3340
766-3358
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21480025
品番
443-010-0
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止め
トラスコ品番
766-3358
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
150
タイプ
八角胴
外径(Φmm)
12
先端径(Φmm)
10