曜日別特売
4490 刈込鋏4490 Berger 21480314

4490 刈込鋏4490 Berger 21480314
4490 刈込鋏4490 Berger 21480314

刈込鋏4490

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード21480314品番4490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。

用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に全長(mm)540刃長(mm)235トラスコ品番762-9401材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材質量(kg)1使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする