曜日別特売
496965 ハンドサンダー HSK FESTOOL 21481425

ハンドサンダー HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21481425品番496965
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

集塵機に接続して使います。
マジックパッド式です。
別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。

用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプタートラスコ品番760-2146長さ(mm)200幅(mm)80高さ(mm)65質量(g)200基材プラスチック穴数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする