大型トラック アルミホイル用 リア用インナー

(5件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(8個×3箱) 使用箇所左用 注文コード21481558 品番MIN-1419-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,128
この商品は使用箇所・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

純正相当品9004-23112、SZ940-23008

外径×全長(mm)31×76 使用箇所左用 内ネジM20 外ネジM30 対辺(mm)21 全長(mm)76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481558 MIN-1419-SET 09955294 IN-1419 大型トラック アルミホイル用 リア用インナー BON 大型トラック アルミホイル用 リア用インナー BON 1箱(8個) 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35770725
2018-12-23
用途:
恐らくは安いでしょう。
個人のお客様

恐らくは安いでしょうと言う判断で定期交換で交換。
品質は問題無く締付具合も良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09955294
2017-08-29
用途:
トラックのタイヤ交換
株式会社雅建材 様

大型車でたくさんの数がいるので、普通に買うより安く購入でき嬉しく思います。
取り付けましたが、何の問題もなくできました。また購入したいと思います。

対象商品:
09955303
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

対象商品:
09955303
2014-12-19
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて良いです

対象商品:
35770725
2013-01-25
用途:
当顧客のトラックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け作業をしたところ、車メーカーによってネジのピッチが違うのか、装着できませんでした。
使用できるメーカーなどの詳細がわかれば理想です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする