曜日別特売
499901 システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL 21481565

 

499901 システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL 21481565
499901 システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL 21481565
499901 システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL 21481565
499901 システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL 21481565
499901 システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL 21481565

システナ ツールボックス SYS-SB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21481565品番499901
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
左右に開くツールボックスです。
2点固定式で重ねられます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×296×167内寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×296×167トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする