曜日別特売
500483 ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOL 21481626

500483 ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOL 21481626
500483 ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOL 21481626

ドリリングダストノズル D27-BSD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21481626品番500483
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。
集じん機とともにお使いください。
ダストフリーでしっかり保持します。
穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。

用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする