RIDGID(日本エマソン)
S-3 1/4 × 10.7M ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21481766
品番
50657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Φ6mmのケーブルです。
トラスコ品番
495-1255
適合機種
K-45AF、K-40AF、K-3800
質量(kg)
2.2
ケーブル長(m)
10.7
ケーブル径(Φmm)
6
モデル
S-3
注意
※K-3800でご使用になる場合は別途ドラムも必要です。