曜日別特売
510504 キクロンプロ タフネット キクロン 21481784

 

510504 キクロンプロ タフネット キクロン 21481784
510504 キクロンプロ タフネット キクロン 21481784

キクロンプロ タフネット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21481784品番510504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ポリエステルを編み込んだ特殊ネットで器具や食器に傷を付けずに汚れを落とします。
全方向にエッジが効いているので効率的に洗浄できます。

用途キズをつけてはいけないものの洗浄に、異物混入対策に材質ネット/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン・ナイロントラスコ品番493-5063厚さ(mm)37質量(g)22寸法(縦×横)(mm)160×80縦(mm)160横(mm)80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 浴室清掃作業で使用しています。
ダイワ株式会社サービス業

傷がつきにくいうえに、湯垢などの汚れを落とすのに便利です。浴槽や壁など広い面積にも丁度良い大きさで使いやすいです。

対象商品 : 21481784
2022-09-07
用途: 食品フライヤー網の洗浄

毎日使用していますが、耐久性に優れ、汚れ除去効果も良好です。

対象商品 : 21481775
2018-10-06
用途: 炊飯器に使っている
大浜給食飲食業

スポンジにご飯がこびりつかなくてとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする